{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | C | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
Pistoleveys w | 3,05 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
Laji | IC1030 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,04 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | TANGGRIP-PL | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | TAG N3C IC1030 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273628 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075213003 | |
Valmistajan numero | 3337139 |