JETCROWN-kiinnitysvarsi, Oikea, Varren koko: 20mm

Tuote nro.: 273608 20
Uusi tuote
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja JETCROWN
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Valmistajan numero 3400586

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon kohdennetulla jäähdytyksellä JETCROWN-pikakiinnittimen avulla.

Ohje:

Voidaan käyttää vain yhdessä sopivan JETCROWN-pikakiinnittimen nro 279950 kanssa. Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen on mahdollista vain G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin