JETCROWN-kiinnitysvarsi 20 mm

Tuote nro.: 273607 20
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja JETCROWN
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273607 20
EAN / GTIN 7291075466201
Valmistajan numero 3394437

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon kohdennetulla jäähdytyksellä JETCROWN-pikakiinnittimen avulla.

Ohje:

Voidaan käyttää vain yhdessä sopivan JETCROWN-pikakiinnittimen nro 279950 kanssa. Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen on mahdollista vain G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin