Pistoterä Heavy Duty 60/4,1 mm

Tuote nro.: 273558 60/4,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lehden korkeus h5 60 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 190 mm
Kokonaispituus L 230 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273558 60/4,1
EAN / GTIN 4062406084400
Valmistajan numero 273558 60/4,1

Kuvaus

Malli:

Alkaen 100 mm:n teräkorkeudesta neljä levyistukkaa.

Sopii:

Pidike nro 273984274000 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin