Pistoterä Heavy Duty 100/6,0 mm

Tuote nro.: 273558 100/6,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lehden korkeus h5 100 mm
    Käyttötapa Neutraali
    Sisäjäähdytys ei
    Järjestelmäavain kyllä
    Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 400 mm
    Kokonaispituus L 500 mm
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Pistoarvo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273558 100/6,0
    EAN / GTIN 4062406085254
    Valmistajan numero 273558 100/6,0

    Kuvaus

    Malli:

    Alkaen 100 mm:n teräkorkeudesta neljä levyistukkaa.

    Sopii:

    Pidike nro 273984274000 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin