{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | S | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 180 m/min | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Kulman säde R | 0,4 mm | |
Laji | IC808 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,18 mm/kierr. - 0,24 mm/kierr. | |
Syöttö f pisto | 0,09 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | HELI-GRIP | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | GRIP 4004T IC808 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273413 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075485646 | |
Valmistajan numero | 3337062 |