{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varren ⌀ DS | 16 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
Keskisiirto L3 | 10,25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Varaosasarja | 279981 2 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272185 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983084 | |
Valmistajan numero | 272185 16/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisäsorvauspidin, Oikea, Schaft-⌀ / teränkoko: 16/16mm
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | 20 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea |
Keskisiirto L3 | 10,25 mm | 11,3 mm |
Varren ⌀ DS | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin |