Sisäsorvauspidin 25/16 mm

Tuote nro.: 272185 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Varren ⌀ DS 25 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 30 mm
Keskisiirto L3 16,3 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Varaosasarja 279981 2
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272185 25/16
EAN / GTIN 4045197983206
Valmistajan numero 272185 25/16

Kuvaus

Malli:

Kiinteä kaltevuuskulma 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin