{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ DS | 32 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 29 mm | |
Keskisiirto L3 | 16,3 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Kaulan leveys L4 | 25 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 2 | |
Aluslevy 1,5° | 272620 1,5 | |
Aluslevyn ruuvi | 279824 1 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272171 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430717 | |
Valmistajan numero | 272171 60/16 |