Sisäsorvauspidin 120/16 mm

Tuote nro.: 272171 120/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Varren ⌀ DS 20 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
Keskisiirto L3 13,4 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Kaulan leveys L4 20 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 2
Aluslevy 1,5° 272620 1,5
Aluslevyn ruuvi 279824 1
Käyttöalue Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272171 120/16
EAN / GTIN 4045197430700

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript