{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ DS | 20 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 13 mm | |
Keskisiirto L3 | 7,3 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kääntö terän ruuvi | 279810 4 | |
Kaltevuuskulma | 1,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272142 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197429599 | |
Valmistajan numero | 272142 25/11 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |