{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ DS | 20 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 17 mm | |
Keskisiirto L3 | 10,3 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 5 | |
Kaltevuuskulma | 1,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272142 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197431103 | |
Valmistajan numero | 272142 32/16 |