Osaprofiiliterä DIN 7993 ulkop. oikeak. 1 mm

Tuote nro.: 271025 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    36,71 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    30,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pisto R (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Urat normin mukaiset: DIN 7993

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7010
Urat normin mukaiset DIN 7993
Pisto R 1 mm
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Aluslevy Nro 272604 koko S
Terän leveys w 2 mm
tmax 1,2 mm
Kääntöteräjärjestys oikea
Lastuava aine KM
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 271025 1
EAN / GTIN 4045197142566
Valmistajan numero 271025 1

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin