Osaprofiiliteräsarja, koko 16 pyöreälank. lukkorenkaille, oikea ER/IR

Tuote nro.: 271940 ER/IR
Aseta hinta 9 kpl (28,98 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • Hinta/setti 9  kpl
    260,82 € / kpl
    Aseta hinta 9 kpl (28,98 € / 1 kpl)
  • alkaen 10 sarjat
    217,35 € / kpl
    Aseta hinta 9 kpl (24,15 € / 1 kpl)
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Urat normin mukaiset: DIN 7993

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Laji HB7010
Työstösuunta Oikea
Urat normin mukaiset DIN 7993
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 271940 ER/IR
EAN / GTIN 4045197371003
Valmistajan numero 271940 ER/IR

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

Sisältö:

osaprofiili DIN 7993: Nro 271025 koot 0,4; 0,6; 0,9; 1 Nro 271035 koot 0,6; 0,9; 1
Aluslevy: Nro 272604 ja 272624 koko S