{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Nousu | 1 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,65 mm | |
S | 0,6 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270665 5/M6 | |
EAN / GTIN | 2050002079267 |