{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Nousu | 1,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,974 mm | |
S | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270665 8/M10 | |
EAN / GTIN | 2050002079281 |