{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AFH9X800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Hyötypituus | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
f | 2,95 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1,8 mm | |
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270613 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066496 | |
Valmistajan numero | A06.0150.20.62GR X800 |