simturn AX -uritustyökalu, oikea 7,2/2 mm

Tuote nro.: 270613 7,2/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AAVPX800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 7,2 mm
Hyötypituus 20,3 mm
⌀ D 7 mm
Sisäjäähdytys ei
f 3,45 mm
enimmäispistosyvyys tmax 2,5 mm
Pistoleveys w 2 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270613 7,2/2
EAN / GTIN 2050002066533
Valmistajan numero A07.0200.20.72GR X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).
Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin