simturn AX -uritustyökalu, oikea 5,2/1 mm

Tuote nro.: 270613 5,2/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä AAXAX800
    rei´ille alkaen ⌀ Dmin 5,2 mm
    Hyötypituus 20,3 mm
    ⌀ D 5 mm
    Sisäjäähdytys ei
    f 2,45 mm
    enimmäispistosyvyys tmax 1 mm
    Pistoleveys w 1 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270613 5,2/1
    EAN / GTIN 2050002066458
    Valmistajan numero A05.0100.20.52GR X800

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).
    Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin