simturn AX Center Line -kiinnityspidin, vasen ⌀D = 4 mm 20 mm

Tuote nro.: 270501 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d / Porauksen ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AWBW
Sisäjäähdytys kyllä
L1 90 mm
Kiinnitysruuvi 279710 1
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270501 20
EAN / GTIN 2050002064638
Valmistajan numero A04.0020.NCL

Kuvaus

Malli:

Leikkuupäiden epäkeskokiinnitin.

Etu:

Kärjen aina tarkka korkeus epäkeskokiinnittimen ansiosta.

Käyttö:

Erityisesti erittäin pienissä avarrushalkaisijoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin