{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ATKW | |
Käyttö | TX15 | |
Kierre | M6 | |
Pituus L | 7,5 mm | |
Kiristysmomentti | 11,5 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 279710 1 | |
EAN / GTIN | 2050002067394 | |
Valmistajan numero | A M6X7,5T15F |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 1
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
3,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | TX15 | T15 | AV 5 | SW3 |
Kiristysmomentti | 11,5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Kierre | M6 | M6 | M6 | M6 |
Valmistajamerkintä | ATKW | |||
Pituus L | 7,5 mm | 30 mm | 25 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |