simturn AX Center Line -kiinnityspidin, oikea ⌀D = 4 mm 12 mm

Tuote nro.: 270500 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dg6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AWBT
Sisäjäähdytys kyllä
L1 70 mm
Kiinnitysruuvi 279710 1
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270500 12
EAN / GTIN 2050002064478
Valmistajan numero A04.0012.NCR

Kuvaus

Malli:

Leikkuupäiden epäkeskokiinnitin.

Etu:

Kärjen aina tarkka korkeus epäkeskokiinnittimen ansiosta.

Käyttö:

Erityisesti erittäin pienissä avarrushalkaisijoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin