{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | IC908 | |
Terän koko ⌀ d | 8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 5,5 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 17,4 mm | |
DAXN-DAXX | 7 mm - 20 mm | |
Syöttö f pisto | 3,1 mm/kierr. | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr. | |
Sarja | MINCUT | |
Valmistajamerkintä | MEFL 8-2.20-0.20 IC908 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270428 2,2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075359527 | |
Valmistajan numero | 6410656 |