• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

MINCUT MEFL -leikkuuterät Neutraali 1,5/8 mm

Tuote nro.: 270428 1,5/8
33,21 €
Hinta voimassa asti 31.7.2024
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 Stück
  • Tilausvaiheet: 10 Stück

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji IC908
    Terän koko ⌀ d 8 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 5,5 mm
    Kulman säde R 0,2 mm
    WF 2,6 mm
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 mm/min - 180 mm/min
    INSL 17,4 mm
    DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
    Syöttö f pisto 2,6 mm/kierr.
    Syöttö f aksiaalinen pisto 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
    Syöttö f tasosorvaus 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr.
    Sarja MINCUT
    Valmistajamerkintä MEFL 8-1.50-0.20 IC908
    Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270428 1,5/8
    EAN / GTIN 7291075359558
    Valmistajan numero 6410659

    Kuvaus

    Ausführung:

    Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

    Passend für:

    Bohrstange Nr. 270420.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Samasta sarjasta "MINCUT" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin