MINCUT MIGR -leikkuuterät Neutraali 2/8 mm

Tuote nro.: 270422 2/8
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 8,9 mm
Laji IC908
Terän koko ⌀ d 8 mm
Pistoleveys w 2 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 1,8 mm
Kulman säde R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
Syöttö f sorvaus 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 mm/min - 140 mm/min
Syöttö f pisto 0,01 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
Sarja MINCUT
Lastuamissyvyys ap min 0,05
Lastuamissyvyys ap max 0,5
Valmistajamerkintä MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Valmistajan numero 6405194

Kuvaus

Malli:

Sisäpuolen pistoon pienillä leikkaussyvyyksillä.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin