MINCUT MIGR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,5/8mm

Tuote nro.: 270422 1,5/8
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 9,2 mm
Laji IC908
Terän koko ⌀ d 8 mm
Pistoleveys w 1,5 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 2,1 mm
Kulman säde R 0,05 mm
WF 4,7 mm
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
Syöttö f sorvaus 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 mm/min - 140 mm/min
Syöttö f pisto 0,01 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
Sarja MINCUT
Lastuamissyvyys ap min 0,05
Lastuamissyvyys ap max 0,5
Valmistajamerkintä MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270422 1,5/8
EAN / GTIN 7291075287011
Valmistajan numero 6404024

Kuvaus

Malli:

Sisäpuolen pistoon pienillä leikkaussyvyyksillä.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin