• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

MINCUT MIGR -leikkuuterät Neutraali 1/8 mm

Tuote nro.: 270422 1/8
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vähimmäis-⌀ Dmin 8,5 mm
    Laji IC908
    Terän koko ⌀ d 8 mm
    Pistoleveys w 1 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 1,4 mm
    Kulman säde R 0,05 mm
    WF 4 mm
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Syöttö f sorvaus 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 mm/min - 140 mm/min
    Syöttö f pisto 0,01 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
    Sarja MINCUT
    Lastuamissyvyys ap min 0,05
    Lastuamissyvyys ap max 0,5
    Valmistajamerkintä MIGR 8-1.00-0.05 IC908
    Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270422 1/8
    EAN / GTIN 7291075287042
    Valmistajan numero 6405191

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäpuolen pistoon pienillä leikkaussyvyyksillä.

    Sopii:

    Sisäsorvauspidin nro 270420.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin