{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MINCUT | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Terän koko | 15 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Keskisiirto L3 | 12,5 mm | |
Toimintaleveys f1 | 2,7 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Jäähdytys-⌀ d5 | 8 mm | |
Säteittäisleveys f2 | 7,5 mm | |
Pään pituus l2 | 19 mm | |
Säde r | 10,3 mm | |
Valmistajamerkintä | MIFHR 16C-15 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 270420 16/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262421 | |
Valmistajan numero | 3300264 |