MINCUT-sisäsorvauspidin 16/10 mm

Tuote nro.: 270420 16/10
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MINCUT
varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 10 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Keskisiirto L3 11,2 mm
Toimintaleveys f1 2,4 mm
Kokonaispituus L 90 mm
Jäähdytys-⌀ d5 6 mm
Säteittäisleveys f2 7,5 mm
Pään pituus l2 17,2 mm
Säde r 4,6 mm
Valmistajamerkintä MIFHR 16C-10
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270420 16/10
EAN / GTIN 7291075262414
Valmistajan numero 2801705

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422270429.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin