{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 4,8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 16 mm | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Kierretyyppi | M; MF | |
Varren ⌀ d | 4 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 1,9 mm | |
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y | 0,7 mm | |
Vähimmäissyöttö hmin | 0,58 mm | |
Tuotetyyppi | Kierresorvaustyökalu |
Tuotekoodi | 270400 4,8/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467430 | |
Valmistajan numero | 270400 4,8/1 |