Mikroteränpitimet 10 mm

Tuote nro.: 270200 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
varren ⌀ Ds 10 mm
Sisäpuolinen kiinnitys-ø D 4 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Pään ⌀ D1 14 mm
Kiinnityspituus L2 8,8 mm
Kokonaispituus L 65 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Valmistajan numero 270200 10

Kuvaus

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Samasta sarjasta "Micro" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin