{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 15 mm | |
Varren ⌀ d | 6 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 2,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 5 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270360 6,2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197467249 | |
Valmistajan numero | 270360 6,2/2,5 |