{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 15 mm | |
Varren ⌀ d | 6 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 2,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 2 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270350 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467119 | |
Valmistajan numero | 270350 6,2/1 |