Micro-pistotyökalu, pyöreä, sisäpuolinen, vasenkätinen 5,2/2 mm

Tuote nro.: 270342 5,2/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / W (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Micro
    Vähimmäis-⌀ Dmin 5,2 mm
    Ulkoneman pituus L1 20 mm
    Varren ⌀ d 5 mm
    Kärjen-keskiön etäisyys L3 2,45 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 1 mm
    Säde r 1 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270342 5,2/2
    EAN / GTIN 4045197468444
    Valmistajan numero 270342 5,2/2

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Teränpitimeen nro 270200270204.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Micro" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin