Mikro-kopiointityökalu, sisäpuolinen, oikeakätinen 4,2 mm

Tuote nro.: 270272 4,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
Vähimmäis-⌀ Dmin 4,2 mm
Ulkoneman pituus L1 16 mm
Varren ⌀ d 4 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 0,75 mm
Säde r 0,15 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270272 4,2
EAN / GTIN 4045197466495

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200270204.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Micro" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin