{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
Ulkonema L1 | 20 mm | |
Varren ⌀ d | 4 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 2 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 0,8 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270324 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466990 | |
Valmistajan numero | 270324 4,2/1 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |