{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 15 mm | |
Varren ⌀ d | 6 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 3 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1,8 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270312 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466761 | |
Valmistajan numero | 270312 6,2/1,5 |