{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 10 mm | |
Varren ⌀ d | 5 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 2,5 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270310 5,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197466679 | |
Valmistajan numero | 270310 5,2/2 |