Mikroteränpitimet 16 mm

Tuote nro.: 270204 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
varren ⌀ Ds 16 mm
Sisäpuolinen kiinnitys-ø D 6 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Pään ⌀ D1 18,6 mm
Kiinnityspituus L2 14,8 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270204 16
EAN / GTIN 4045197466006
Valmistajan numero 270204 16

Kuvaus

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Samasta sarjasta "Micro" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin