{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Sisäpuolinen kiinnitys-ø D | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pään ⌀ D1 | 22 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 18,8 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 270202 20 | |
EAN / GTIN | 4045197465689 | |
Valmistajan numero | 270202 20 |