Pienoisleikkuuterä sisäkierteitykseen Oikea 1,75 mm

Tuote nro.: 270140 1,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,75 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M/MF
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
Nousu 1,75 mm
Laji HB720
Kierretyyppi M/MF
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 13
Terän koko ⌀ d 6 mm
Terän paksuus T 3,8 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 4,8 mm
Vähimmäissyöttö hmin 1,01 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y 0,9 mm
Nousukulma 3 astetta
Työstökertojen lkm 7 - 12
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270140 1,75
EAN / GTIN 4045197560551
Valmistajan numero 270140 1,75

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin