Pienoisleikkuuterä sisäpistoon Oikea 8/1,0 mm

Tuote nro.: 270090 8/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm
    Laji HB720
    Terän koko ⌀ d 6 mm
    Pistoleveys w 1 mm
    Terän paksuus T 3,6 mm
    Kärjen-keskiön etäisyys L3 4,8 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 1 mm
    Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
    Sarja mini
    Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270090 8/1,0
    EAN / GTIN 4045197560209
    Valmistajan numero 270090 8/1,0

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    80
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin