Pienoissorvauspidin HM 42/6 mm

Tuote nro.: 270006 42/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 06 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnityspituus L2 11,5 mm
Pään pituus L1 42 mm
Kokonaispituus L 100,5 mm
Kääntöterän ruuvi 279815 10
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270006 42/6
EAN / GTIN 4045197928962
Valmistajan numero 270006 42/6

Kuvaus

Malli:

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.
  • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
  • Helppo teränvaihto.

Ohje:

Vain sorvaamiseen ja viistämiseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Ulkoneman pituus L1 / terän koko d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin