{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | mini | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Terän koko | 08 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnityspituus L2 | 11,5 mm | |
Pään pituus L1 | 29 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279815 11 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 270006 29/8 | |
EAN / GTIN | 4045197928979 | |
Valmistajan numero | 270006 29/8 |