{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WOHX 08T302 L | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | K10 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Oheiskäyttö | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | G12 | |
Rintakulma | 12 astetta | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 200 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 300 m/min - 500 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268920 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109056268 | |
Valmistajan numero | W00 42120.0221 |