Poratanko terästä 5/S4 mm

Tuote nro.: 268717 5/S4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 5 mm
Terän koko 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A05X SCLDR/LS4
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5,78 mm
Keskisiirto L3 2,95 mm
Kiinnityspituus L2 4,6 mm
Kokonaispituus L 65 mm
Ulkonema L1 15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 10
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268717 5/S4
EAN / GTIN 4045197923721
Valmistajan numero 268717 5/S4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin