CDCT S40102 HB7035

Tuote nro.: 268530 HB7035
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,93 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 382 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CDCT S40102
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji HB7035
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus TiN
    Pääkäyttöalue P
    Oheiskäyttö K
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja SF
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 150 m/min
    Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 60 m/min - 150 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268530 HB7035
    EAN / GTIN 4062406210649
    Valmistajan numero 268530 HB7035

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin