{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Terän koko | 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E06J SCLDR/LS4 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CDCT S4010. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 6,91 mm | |
Keskisiirto L3 | 3,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 5,54 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 10 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268712 75/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545732 | |
Valmistajan numero | 268712 75/S4 |