Poratanko terästä 4/S4 mm

Tuote nro.: 268717 4/S4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 4 mm
    Terän koko 4 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A04X SCLDR/LS4
    Asetuskulma κ 97 astetta
    Sopiva kääntöterä CDCT S4010.
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 4,57 mm
    Keskisiirto L3 2,41 mm
    Kiinnityspituus L2 3,58 mm
    Kokonaispituus L 65 mm
    Ulkonema L1 12 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 10
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268717 4/S4
    EAN / GTIN 4045197923714
    Valmistajan numero 268717 4/S4

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin