CDCT S40104 HB7410

Tuote nro.: 268540 HB7410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,93 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
329 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CDCT S40104
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7410
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiN
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja TIS
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,23 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 40 m/min - 90 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466
Valmistajan numero 268540 HB7410

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin